LEGRAND - Valintakytkin - 2-as. palautuva musta

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valintakytkin - 2-as. palautuva musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - keinuvipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060239312

Sähkönumero

2301199

Toimittajan tuotenumero

LG-023931

Tukkuerä

40

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Merkkivalolinssin väri:

muu

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon valintakytkin - pitkä väännin - 2-asentoinen palautuva 45°