LEGRAND - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - VVJS, 1L+N, C6, 6kA, 30mA, A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - VVJS, 1L+N, C6, 6kA, 30mA, A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisvirta:

6 A

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970352323

Sähkönumero

3235088

Toimittajan tuotenumero

LG-411058

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

6 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Taajuus:

50 Hz

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...10 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Vikavirtajohdonsuoja DX3 1L+N, C6, 6kA, 30mA, tyyppi A

Vikavirtajohdonsuoja on yhdistelmä johdosuojakatkaisijasta ja vikavirtasuojakytkimestä. Magneettinen johdonsuojakatkaisin suojaa asennuksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta kiinteistöissä. Katkaisukyky 6kA IEC 60898-1 standardin mukaisesti. Magneettinen johdonsuojakatkaisin suojaa asennuksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta kiinteistöissä. Katkaisukyky 6kA IEC 60898-1 standardin mukaisesti. Vikavirtasuojakytkin suojaa ihmisiä suorilta ja epäsuorilta kosketuksilta sekä sähköiskun vaaralta.

LEGRAND

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan