LEGRAND - Liiketunnistin - Ripustuskoukku latauskaap ANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Liiketunnistin - Ripustuskoukku latauskaap ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972416443

Sähkönumero

2621605

Toimittajan tuotenumero

LG-069522LA

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

85...85 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

70.5 mm

Korkeus:

70.5 mm

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

120 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.2 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

32 m²

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1275 lx

Max. kytkentäteho LED:

500 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

24 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

0 mm

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistin, koje, Plexo, universal, 500W LED, N-liittimellä, IP55, uppo

PIR-tunnistimen tunnistusektori 170° ja ulottuvuus 8 m. Aikaviive 5 s - 30 min. Valaistustason kynnysasetus 5-1275 lux, 4 herkkyystasoa. Valmiustilan kulutus: 0,01 W. Valaisinkuormat: LEDit: 0–500 W. Pienloistelamput: 0–500 W. Halogeenit, hehkulamput: 0–2000 W. LEDit, pienloistelamput, halogeenilamput, loisteputki ferromagneettisella tai elektronisella muuntajalla: 0–1000 VA. Mahdollisuus asentaa jopa 10 anturia rinnakkain. Lisäetäohjaus on mahdollista enintään 10 painikkeen avulla. Master/Slave-toiminto saatavilla (enintään 10 slave-yksikköä yhdelle master-yksikölle).

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan