LEGRAND - Liitintyökalu - Crimping tool kit 0,5-2,5 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Liitintyökalu - Crimping tool kit 0,5-2,5 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - ei

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376390

Sähkönumero

1920125

Toimittajan tuotenumero

LG-037639

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

ei

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

kyllä

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Holkkitiivisteet:

ei

Puristustyökalu pääteholkkikammoille - mukana salkku ja holkkilajitelma - poikkipinta 0,5-2,5 mm²,

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan