LEGRAND - Liitintyökalu - Crimping tool kit 10-50 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Liitintyökalu - Crimping tool kit 10-50 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - kyllä

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376925

Sähkönumero

1920150

Toimittajan tuotenumero

LG-037692

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

kyllä

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

kyllä

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

kyllä

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

kyllä

Holkkitiivisteet:

kyllä

Puristustyökalu yksittäisille pääte- ja kaksoispääteholkeille - poikkipinta 10-50 mm²

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan