LEGRAND - Lisäkilpi - Ø60, kelt. ''EMERGENCY STOP''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Ulkohalkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060241766
Sähkönumero
2301250
Toimittajan tuotenumero
LG-024176
Tukkuerä
400
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Osmoz merkintäkilpi - sienipainikkeille - pyöreä Ø60 - keltainen -''EMERGENCY STOP''


