LEGRAND - Lisäkilpi - Ø80, kelt. ''EMERGENCY STOP''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Ulkohalkaisija - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060241797
Sähkönumero
2301251
Toimittajan tuotenumero
LG-024179
Tukkuerä
400
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
80 mm
Osmoz merkintäkilpi - sienipainikkeille - pyöreä Ø80 - keltainen -''EMERGENCY STOP''


