LEGRAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''MANU-AUTO''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Väri - hopea
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 26.4 mm
Korkeus - 12.3 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060243432
Sähkönumero
2301294
Toimittajan tuotenumero
LG-024343
Tukkuerä
400
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Väri:
hopea
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
26.4 mm
Korkeus:
12.3 mm
Osmoz merkintäkilpi - merkattu - alu - vakiomalli - ''MANU-AUTO''


