LEGRAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''O I''

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''O I''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole

  • Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I-0"

  • Väri - hopea

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 24.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060243302

Sähkönumero

2301292

Toimittajan tuotenumero

LG-024330

Tukkuerä

1000

Merkinnän/painatuksen merkitys:

ei ole

Merkintä ISO-symboleilla:

symboli "I-0"

Väri:

hopea

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

24.6 mm

Korkeus:

12.3 mm

Osmoz merkintäkilpi - merkattu - alu - vakiomalli - ''O I''