LEGRAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''START''

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''START''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä ISO-symboleilla - ei ole

  • Väri - hopea

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 24.6 mm

  • Korkeus - 12.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060243517

Sähkönumero

2301295

Toimittajan tuotenumero

LG-024351

Tukkuerä

1000

Merkintä ISO-symboleilla:

ei ole

Väri:

hopea

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

24.6 mm

Korkeus:

12.3 mm

Osmoz merkintäkilpi - merkattu - alu - vakiomalli - ''START''