LEGRAND - Merkinantokoje - Liiketunnistin ovikelloihin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Virran tyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067356
Sähkönumero
7007817
Toimittajan tuotenumero
LG-094280
Tukkuerä
40
Rungon väri:
valkoinen
Virran tyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
4.5...4.5 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
ei
Kantama:
150 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
82 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
70 mm
Liiketunnistin(IR) Legrand standard and premium ovikelloihin. Kantama 100m, vain sisätiloihin. Toimii kolmella AAA-paristolla.


