LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,15-0,5mm² A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 2.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
300 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060381103
Sähkönumero
1920170
Toimittajan tuotenumero
LG-038110
Tukkuerä
1
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
2.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
0.4...0.8 mm
Kaapelin halkaisija:
1...2.3 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkinnät johtimille 0,15-0,5 mm² ja Viking riviliittimiin - mustat kirjaimet keltaisella pohjalla


