LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,15-0,5mm² nr 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 2.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060381004
Sähkönumero
1920160
Toimittajan tuotenumero
LG-038100
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
2.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Johtimen halkaisija:
0.4...0.8 mm
Kaapelin halkaisija:
1...2.3 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - numero 0 - musta Merkinnät johtimille 0,15-0,5 mm² ja Viking riviliittimiin


