LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² 61-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 6 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
240 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060381530
Sähkönumero
1920206
Toimittajan tuotenumero
LG-038153
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Johtimen halkaisija:
0.8...1.4 mm
Kaapelin halkaisija:
2...3.2 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - numerot 61 - 80
Merkinnät johtimille 0,5-1,5 mm² ja Viking riviliittimiin - 20 merkin liuska
Merkinnät johtimille 0,5-1,5 mm² ja Viking riviliittimiin - 20 merkin liuska


