LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - napsautettava

  • Leveys - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 300 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060383008

Sähkönumero

1920266

Toimittajan tuotenumero

LG-038300

Tukkuerä

30000

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

napsautettava

Leveys:

3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

0.8...1.4 mm

Kaapelin halkaisija:

2...3.2 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vihkomuoto

Pituus:

5 mm

Hammastus:

ei ole

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - iso kirjain ''A'' Merkinnät johtimille 0,5-1,5 mm² ja Viking riviliittimiin - mustat kirjaimet keltaisella pohjalla