LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² nro 0

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² nro 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - napsautettava

  • Leveys - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060382100

Sähkönumero

1920215

Toimittajan tuotenumero

LG-038210

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

napsautettava

Leveys:

3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Johtimen halkaisija:

0.8...1.4 mm

Kaapelin halkaisija:

2...3.2 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vihkomuoto

Pituus:

5 mm

Hammastus:

ei ole

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - numero 0 - musta Merkinnät johtimille 0,5-1,5 mm² ja Viking riviliittimiin