LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 0,5-1,5mm² nro 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 3 mm
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060382124
Sähkönumero
1920217
Toimittajan tuotenumero
LG-038212
Tukkuerä
60000
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Johtimen halkaisija:
0.8...1.4 mm
Kaapelin halkaisija:
2...3.2 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkinnät johtimille 0,5-1,5 mm² ja Viking riviliittimiin


