LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² 41-60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 6 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
240 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060381622
Sähkönumero
1920211
Toimittajan tuotenumero
LG-038162
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Johtimen halkaisija:
1.4...1.8 mm
Kaapelin halkaisija:
2.7...3.9 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5.6 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - numerot 41 - 60
Merkinnät johtimille 1,5-2,5 mm² - 20 merkin liuska
Merkinnät johtimille 1,5-2,5 mm² - 20 merkin liuska


