LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² C

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - napsautettava

  • Leveys - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 300 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060383329

Sähkönumero

1920294

Toimittajan tuotenumero

LG-038332

Tukkuerä

30000

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

napsautettava

Leveys:

3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

1.4...1.8 mm

Kaapelin halkaisija:

2.7...3.9 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vihkomuoto

Pituus:

5.6 mm

Hammastus:

ei ole

Läpinäkyvä:

ei

Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - iso kirjain ''C'' Merkinnät johtimille 1,5-2,5 mm² - mustat kirjaimet keltaisella pohjalla