LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² nro 5

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² nro 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - napsautettava

  • Leveys - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060382254

Sähkönumero

1920230

Toimittajan tuotenumero

LG-038225

Tukkuerä

60000

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

napsautettava

Leveys:

3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

vihreä

Johtimen halkaisija:

1.4...1.8 mm

Kaapelin halkaisija:

2.7...3.9 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vihkomuoto

Pituus:

5.6 mm

Hammastus:

ei ole

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - numero 5 - vihreä

Merkinnät johtimille 1,5-2,5 mm²