LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 4-6mm² nro 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 3 mm
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
800 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060382339
Sähkönumero
1920238
Toimittajan tuotenumero
LG-038233
Tukkuerä
40000
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Johtimen halkaisija:
2.3...2.8 mm
Kaapelin halkaisija:
3.8...5 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
8 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkinnät johtimille 4-6 mm²


