LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 4-6mm² nro 4

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 4-6mm² nro 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - napsautettava

  • Leveys - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 800 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060382346

Sähkönumero

1920239

Toimittajan tuotenumero

LG-038234

Tukkuerä

40000

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

napsautettava

Leveys:

3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

2.3...2.8 mm

Kaapelin halkaisija:

3.8...5 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vihkomuoto

Pituus:

8 mm

Hammastus:

ei ole

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² - numero 4 - keltainen

Merkinnät johtimille 4-6 mm²