Etusivu

LEGRAND - Merkkilamppu - 069496L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkilamppu - 069496L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 0.046...0.046 W

  • Kanta - muu

  • Lamppujännite - 230...250 V

  • Tekniikka - LED

  • Lampun muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971877887

Sähkönumero

2114478

Toimittajan tuotenumero

LG-069496L

Tukkuerä

110

Lampputeho:

0.046...0.046 W

Kanta:

muu

Lamppujännite:

230...250 V

Tekniikka:

LED

Lampun muoto:

muu

Väri:

sininen

Kokonaispituus:

38.72 mm

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

0 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei