LEGRAND - Merkkilamppu - LED/2mA/230V/KONTROLLIVALO SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 0.046...0.046 W
Kanta - muu
Lamppujännite - 230...250 V
Tekniikka - LED
Lampun muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971877917
Sähkönumero
2114479
Toimittajan tuotenumero
LG-069498L
Tukkuerä
110
Lampputeho:
0.046...0.046 W
Kanta:
muu
Lamppujännite:
230...250 V
Tekniikka:
LED
Lampun muoto:
muu
Väri:
sininen
Kokonaispituus:
38.72 mm
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
0.002 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


