LEGRAND - Merkkivalo LED - Merkkivalo valkoinen

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkivalo LED - Merkkivalo valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 0

  • Linssin väri - väritön

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060241605

Sähkönumero

2301245

Toimittajan tuotenumero

LG-024160

Tukkuerä

400

Upotettavien merkkivalojen määrä:

0

Linssin väri:

väritön

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Etu renkaalla:

ei

Linssin malli:

litteä

Osmoz merkkivalo - valkoinen