LEGRAND - Merkkivalo LED - Yksios. merkkivalo 24V sin

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkivalo LED - Yksios. merkkivalo 24V sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - sininen

  • Mitoitusjännite Ue - 10.8...26.4 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414970863676

Sähkönumero

2301299

Toimittajan tuotenumero

LG-024603

Tukkuerä

100

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

sininen

Mitoitusjännite Ue:

10.8...26.4 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yksiosainen merkkivalo 24V sininen