LEGRAND - Merkkivalokaluste - 069583L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879447
Sähkönumero
2114485
Toimittajan tuotenumero
LG-069583L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Laitteen leveys:
68.5 mm
Laitteen korkeus:
68.5 mm
Laitteen syvyys:
41.2 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
muu
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7040
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
1 W


