LEGRAND - Merkkivalokaluste - 069589L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - signalointi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879614
Sähkönumero
2114484
Toimittajan tuotenumero
LG-069589L
Tukkuerä
100
Väri:
vihreä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
signalointi
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
70.5 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08


