LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, 230V pun, pohjak.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 195.5...264.5 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Kiinnitystapa - lattiaan kiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3245060242718
Sähkönumero
2301280
Toimittajan tuotenumero
LG-024271
Tukkuerä
100
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
195.5...264.5 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
lattiaan kiinnitettävä
Lampun väri:
punainen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
195.5...264.5 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisältää diodin:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


