LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, 24V sin, pohjak.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 10.8...26.4 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 10.8...26.4 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3245060242534
Sähkönumero
2301277
Toimittajan tuotenumero
LG-024253
Tukkuerä
40
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
10.8...26.4 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
10.8...26.4 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
lattiaan kiinnitettävä
Lampun väri:
sininen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
10.8...26.4 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


