Etusivu

LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, 24V vihr, pohjak.

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, 24V vihr, pohjak.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 10.8...26.4 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 10.8...26.4 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060242527

Sähkönumero

2301276

Toimittajan tuotenumero

LG-024252

Tukkuerä

100

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

10.8...26.4 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

10.8...26.4 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

lattiaan kiinnitettävä

Lampun väri:

vihreä

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

10.8...26.4 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz LED-runko - koteloihin - valaistu - vihreä - 24 V~/=