Etusivu

LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, keltainen, 230 V~/=

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkivalorunko LED - LED-runko, keltainen, 230 V~/=

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 195.5...264.5 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060229443

Sähkönumero

2301117

Toimittajan tuotenumero

LG-022944

Tukkuerä

250

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

195.5...264.5 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

keltainen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

195.5...264.5 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-runko - keltainen - 230 V~/=