LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - 36 moduulille, IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3414971197954
Sähkönumero
3417819
Toimittajan tuotenumero
LG-135213
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
328 mm
Korkeus:
536 mm
Syvyys:
108 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
324 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Upotuskorkeus:
532 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
76 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
sylinteri
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


