LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - 4 moduulille, IP65

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - 4 moduulille, IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971197497

Sähkönumero

3417815

Toimittajan tuotenumero

LG-134214

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

184 mm

Korkeus:

216 mm

Syvyys:

100 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotusleveys:

180 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Upotuskorkeus:

212 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Sisäsyvyys:

70 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9003

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 4 moduulia rivissä