LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 24M, PE+N liitti
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245066019826
Sähkönumero
3417808
Toimittajan tuotenumero
LG-601982
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
340 mm
Korkeus:
432 mm
Syvyys:
161 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
336 mm
Upotussyvyys:
157 mm
Upotuskorkeus:
428 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


