LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 8M, PE+N liittim
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245066019789
Sähkönumero
3417806
Toimittajan tuotenumero
LG-601978
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
115.6 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
196 mm
Upotussyvyys:
111.6 mm
Upotuskorkeus:
196 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


