Etusivu

LEGRAND - Nollakisko - Cu 1x6-25mm²+12x1.5-16mm² 400V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - Nollakisko - Cu 1x6-25mm²+12x1.5-16mm² 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 90 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Kytkentätapa - ruuvi

  • Tulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060048440

Sähkönumero

1920109

Toimittajan tuotenumero

LG-004844

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

90 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Kytkentätapa:

ruuvi

Tulojen lukumäärä:

1

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

6...25 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

12

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

ei

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...16 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Leveys:

113 mm

Syvyys:

16 mm

Korkeus:

30 mm

Nollakisko kosketussuojalla, Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm², 400 V, sininen