LEGRAND - Ovikello - Langaton, eco, Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 80 dB
Virran tyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067158
Sähkönumero
7007810
Toimittajan tuotenumero
LG-094250
Tukkuerä
48
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
80 dB
Virran tyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
3...3 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
kyllä
Kantama:
50 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
65 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
30 mm
Perus langaton ovikello, 32 melodialla, soveltuu pieniin asuntoihin. Asennus katettuun tai sisätilaan, IP20.


