LEGRAND - Ovikello - Langaton plugin, prm, Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 80 dB
Virran tyyppi - AC/DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067295
Sähkönumero
7007816
Toimittajan tuotenumero
LG-094272
Tukkuerä
6
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
80 dB
Virran tyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
kyllä
Kantama:
200 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
109 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
45 mm
Premium langaton plugin ovikello led indikoinnilla ja mp3-melodialla. Pitkä kantavuus(200m). Parempi IP-luokka (IP54) mahdollistaa asennuksen ulkotilaan. Painike on patterikäyttöinen ja kumistin on 230V toiminen. Voidaan kytkeä suoraan pistorasiaan.


