LEGRAND - Ovikello - Langaton plugin, std, Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 75 dB
Virran tyyppi - AC/DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067233
Sähkönumero
7007815
Toimittajan tuotenumero
LG-094254
Tukkuerä
20
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
75 dB
Virran tyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
kyllä
Kantama:
100 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
105 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
35 mm
Halkaisija:
105 mm
Standard langaton plugin ovikello, jossa kolme äänitasoa ja mahdollisuus yhdistää kolme eri painiketta. Asennus katettuun tai sisätilaan, IP20. Painike on patterikäyttöinen ja kumistin on 230V toiminen. Voidaan kytkeä suoraan pistorasiaan.


