LEGRAND - Ovikello - Langaton, premium, Alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - antrasiitti
Äänenvoimakkuus - 80 dB
Virran tyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067271
Sähkönumero
7007814
Toimittajan tuotenumero
LG-094271
Tukkuerä
20
Rungon väri:
antrasiitti
Äänenvoimakkuus:
80 dB
Virran tyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
4.5...4.5 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
kyllä
Kantama:
200 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
89 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
45 mm
Premium langaton ovikello led indikoinnilla ja mp3-melodialla. Pitkä kantavuus. Parempi IP-luokka (IP54) mahdollistaa asennuksen ulkotilaan.


