LEGRAND - Päätykappale - 100X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 50 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380353
Sähkönumero
1473704
Toimittajan tuotenumero
LG-638035
Tukkuerä
60
Leveys:
100 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
RAL-numero:
9003
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Käyttölämpötila:
15...60 °C


