LEGRAND - Päätykappale - 130X50mm ABS VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 50 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380452
Sähkönumero
1473711
Toimittajan tuotenumero
LG-638045
Tukkuerä
50
Leveys:
130 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakalvolla:
ei


