LEGRAND - Päätykappale - DLP HF 25X25 VAL PC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066371047
Sähkönumero
1473274
Toimittajan tuotenumero
LG-637104
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C


