Etusivu

LEGRAND - Päätykappale - DLP HF 40X25 VAL PC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Päätykappale - DLP HF 40X25 VAL PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 25 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066371146

Sähkönumero

1473281

Toimittajan tuotenumero

LG-637114

Tukkuerä

1

Korkeus:

25 mm

Leveys:

40 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Halogeenivapaa päätykappale, 40x25 mm DLP HF-johtolistaan.