LEGRAND - Päätykappale - DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.5 mm
Leveys - 20 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060312022
Sähkönumero
1473230
Toimittajan tuotenumero
LG-031202
Tukkuerä
1
Korkeus:
12.5 mm
Leveys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9003
Suojakalvolla:
ei


