LEGRAND - Painike - 069547L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878709
Sähkönumero
2114430
Toimittajan tuotenumero
LG-069547L
Tukkuerä
20
Avausmenetelmä:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Valolla:
ei


