LEGRAND - Painike - 069634L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Käyttötapa - painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971880542
Sähkönumero
2114605
Toimittajan tuotenumero
LG-069634L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Käyttötapa:
painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Nimellisjännite:
12 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
1
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Laitteen syvyys:
46 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


