Etusivu

LEGRAND - Painike - 069638L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 069638L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971880603

Sähkönumero

2114636

Toimittajan tuotenumero

LG-069638L

Tukkuerä

20

Käyttötapa:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

6 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Upotussyvyys:

34.5 mm