Etusivu

LEGRAND - Painike - 069722L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 069722L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 82 mm

  • Laitteen korkeus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971881983

Sähkönumero

2001809

Toimittajan tuotenumero

LG-069722L

Tukkuerä

60

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7046

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

64 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei